Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-13.32 Herst.-Nr.: 13.32 EAN/GTIN: 3148510930282 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 32<br/>d [mm]: 47,5<br/>E [mm]: 18<br/>B [mm]: 27<br/>L [mm]: 31<br/>[g]: 209 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,63* | € 73,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,35* | € 74,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,35* | € 76,40* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,06* | € 80,27* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,11* | € 88,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|