Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Ringschluessel-Einsatz 14 x 18 mm 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-13.30
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     13.30
EAN/GTIN:
     3148510930268
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 30<br/>d [mm]: 45,0<br/>E [mm]: 18<br/>B [mm]: 27<br/>L [mm]: 31<br/>[g]: 223
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,90*
€ 61,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 67,29*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,10*
€ 73,34*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 58,01*
€ 75,55*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 79,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.