Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-13.27 Herst.-Nr.: 13.27 EAN/GTIN: 3148510930237 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 27<br/>d [mm]: 41,5<br/>E [mm]: 16<br/>B [mm]: 27<br/>L [mm]: 31<br/>[g]: 183 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,93* | € 60,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,49* | € 66,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,92* | € 72,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,79* | € 74,90* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,09* | € 78,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|