Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-13.17 Herst.-Nr.: 13.17 EAN/GTIN: 3148510930084 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 17<br/>d [mm]: 30,0<br/>E [mm]: 12<br/>B [mm]: 27<br/>L [mm]: 25<br/>[g]: 123 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,50* | € 58,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,77* | € 64,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,42* | € 71,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,91* | € 73,24* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,31* | € 77,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|