Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIESEL Brechstange 1500 mm Schaft mit gebrochenen Kanten #1108 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIESEL Brechstange 1500 mm Schaft mit gebrochenen Kanten #1108 1500
Artikel-Nr.:
     6922A-14405-D46-1108 1500
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1108 1500
EAN/GTIN:
     4250157101242
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,84 kg
Ursprungsland:
Germany
Weitere Suchbegriffe: kiesel brechstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.