| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-480648 Herst.-Nr.: 480648 EAN/GTIN: 4030884806487 |
| |
|
| | |
| Kleines Sicherheitsmesser mit runder Klingenspitze, Kunststoff Gürtel-Clip und Klingeblockierung • Schneide mit Spezial-Schliff für Pappe und Folien, für Seile und grobe Materialien • Griffschalen aus Kunstharz in rot • Material: Stahl 440 • Härte: HRC56 Schneide: 64 mm • Klingenmaterialstärke: 2,6 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 59,5 kg | Farbe: | rot/silber | Abmessungen: | L: 162 mm • Klingenlänge: 64 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,99* | € 43,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,14* | € 43,25* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,97* | € 44,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,80* | € 49,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|