Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K325NTCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K325NTCI
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus, Camping-Ausführung, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K325NTCI
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K325NTCI
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K325NTCI
EAN/GTIN:
     4003644010332
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 25 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, 2 CEE-Steckdose 3x16 A, Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.