Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y25U2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y25U2TF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y25U2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2Y25U2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y25U2TF
EAN/GTIN:
     4003644008001
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G2,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.