Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S50NTFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S50NTFC
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S50NTFC
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2S50NTFC
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2S50NTFC
EAN/GTIN:
     4003644009725
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
hedi stahlblech kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 50 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, 1 CEE-Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 3x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.