Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S25N2TFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S25N2TFC
HEDI Stahlblech-Kabeltrommel Professional, Camping-Ausführung, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2S25N2TFC
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K2S25N2TFC
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2S25N2TFC
EAN/GTIN:
     4003644009732
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
Stahlblech-Kabeltrommel Professional, 25 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5, 1 CEE-Steckdose 3x16 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 3x16 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.