Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm² # G2Y40U2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm² # G2Y40U2TF
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm² # G2Y40U2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G2Y40U2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G2Y40U2TF
EAN/GTIN:
     4003644018093
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G2,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.