Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm² # G2Y40Q2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm² # G2Y40Q2TF
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus 3x2,5 mm² # G2Y40Q2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G2Y40Q2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G2Y40Q2TF
EAN/GTIN:
     4003644018161
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G2,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.