Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm² # G2Y40NTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm² # G2Y40NTF
HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professional, 40 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm² # G2Y40NTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G2Y40NTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G2Y40NTF
EAN/GTIN:
     4003644010707
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
hedi kunststoff kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Kunststoff-Gerätekabeltrommel Professionals, 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel außenbereich, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.