Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm² # G2S25U2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm² # G2S25U2TF
HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm² # G2S25U2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G2S25U2TF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G2S25U2TF
EAN/GTIN:
     4003644010677
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 25 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G2,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.