Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm² # G1S25UTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm² # G1S25UTF
HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel 3x1,5 mm² # G1S25UTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G1S25UTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G1S25UTF
EAN/GTIN:
     4003644009855
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
Stahlblech-Gerätekabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G1,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.