Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel StarLite, 50 m PVC-Leitung, rot # G0Y50PT01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel StarLite, 50 m PVC-Leitung, rot # G0Y50PT01
HEDI Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel StarLite, 50 m PVC-Leitung, rot # G0Y50PT01
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G0Y50PT01
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G0Y50PT01
EAN/GTIN:
     4003644009794
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 5m
gartenkabeltrommel
Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel StarLite, 50 m PVC-Leitung H05VV-F 3G1,5, rot, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Zur Verwendung in trockener Umgebung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
rot
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: hedi kabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.