Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel StarLite, 50 m PVC-Leitung # G0Y50PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hedi Logo
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-G0Y50PT
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G0Y50PT
EAN/GTIN:
     4003644017935
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 5m
gartenkabeltrommel
Vollkunststoff-Gerätekabeltrommel StarLite, 50 m PVC-Leitung H05VV-F 3G1,5, mit Schuko-Stecker und -Kupplung und Thermoschutzschalter. Zur Verwendung in trockener Umgebung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: hedi kabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.