| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-12842-D44-4001973016049 Herst.-Nr.: 4001973016049 EAN/GTIN: 4001973016049 |
| |
|
| | |
| Schachtel a 2.000 Ringe Innendurchmesser der Ringe ca.5,7 mm, Drahtstärke: 1,55 mm , Für Artikel: REGUR® DOZ Ringler 9/16 Weitere Informationen: | | Maße (Länge x Breite x Höhe): | 90 x 125 x 55 mm | Gewicht: | 1,17 kg | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,06* | € 30,58* | | | | Lager 6922 | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,98* | € 42,77* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 36,77* | € 50,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,0128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 128,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|