Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Türzylinder CX7767 EC660NP 10/30 vs. Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilhalbzylinder EC660 10 x 30 mm
Profilhalbzylinder EC660 10 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-700781
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     700781
EAN/GTIN:
     4003318700781
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder 30/30 gl
halbzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,189 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Zylinderart:
Halbzylinder <= 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder gleichschliessend, Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 24,13*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 26,38*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 241,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.