| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-490934 Herst.-Nr.: 490934 EAN/GTIN: 4003318490934 |
| |
|
| | |
| Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die ABUS Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Der Panzerriegel ABUS PR27 bietet Schutz für alle Holz-, Metall- und Kunststofftüren und wird sowohl von innen als auch von außen mit Schlüssel bedient. Mit dem Panzerriegel wird die Tür sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche. Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS-Pfaffenhain-Zylinder (3/6). Die Schließrichtung des Panzerriegels ist für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen einstellbar, so dass Sie den Panzerriegel bequem in die gleiche Richtung schließen können wie Ihren Türzylinder. Die verwendeten Antriebskomponenten bestehen aus speziell geräuscharmem Material, das den Panzerriegel sehr leise bedienen lässt. Angebracht werden sollte der Riegel unterhalb des Türbeschlags und in der Höhe, die Sie bequem erreichen können. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,66 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abus |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 285,42* | € 334,71* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,93* | € 336,49* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,00* | € 338,85* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,54* | € 340,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,84* | € 353,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|