| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-709526 Herst.-Nr.: 49093 EAN/GTIN: 4003318490934 |
| |
|
| | |
| Panzerriegel PR2700 • Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff • Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel • Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links • Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar • Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern • VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern • Sichert die Tür über die gesamte Breite • Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein • Für Türbreiten von 735 - 1 030 mm • Zweitourig schließend • Integrierter Ziehschutz für Türzylinder • Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS-Pfaffenhain-Zylinder (30/60) • Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren • Befestigungsmaterial wird mitgeliefert • Inkl. drei Schlüssel Weitere Informationen: | | Typ: | PR2700 B | Farbe: | braun | Herstellerartikelnummer: | 49093 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 285,42* | € 334,71* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,93* | € 336,49* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,00* | € 338,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,54* | € 340,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 304,84* | € 353,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|