| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-425561 Herst.-Nr.: 425561 EAN/GTIN: 4003318425561 |
| |
|
| | |
| Unprofessionell gesicherte Türen sind für Einbrecher sofort als leichtes Ziel erkennbar: der Zylinder steht weit über, oft lässt sich auch der Beschlag einfach abschrauben. Nicht nur Profis wird damit der Einbruch leicht gemacht. ABUS Schutzbeschläge schützen sowohl das Einsteckschloss als auch den Türzylinder. Sie sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert: die verschiedenen Stahlschichten bei VdS-anerkannten Schutzbeschlägen erreichen beispielsweise mühelos 2,5 Tonnen Zugbelastung. Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Der Schutzbeschlag ABUS KLT512 FS ist speziell für Feuerschutztüren geeignet und hat ein langes Schild mit einer Länge von 25 mm. Der MPA überwachte Feuerschutzbeschlag hat einen Stahlkern im Drücker, so dass im Notfall die Bedienung gewährleistet ist. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,412 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Für Feuerschutztüren | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |