Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-308901 Herst.-Nr.: 308901 EAN/GTIN: 4003318308901 |
| |
|
| | |
| Das Vorhangschloss ABUS 155 besteht aus einem stabilen Zinkdruckguss-Gehäuse und einem Stahl-Bügel. Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit 3 oder 4 Zahlenrädern individuell einstellen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,122 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | 155/2 und 155/3: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 7,42* | € 10,46* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,85* | € 10,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 11,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,27* | | | | Lager 6922 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,67* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|