| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-289156 Herst.-Nr.: 289156 EAN/GTIN: 4003318289156 |
| |
|
| | |
| Das Vorhangschloss ABUS Extra Classe 75 eignet sich für die Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™ Korrosionsschutz. Eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird. Hinter der Serie ABUS 75 verbirgt sich eine umfangreiche Hangschloss-Serie in Größen von 3 bis 6 mm. Zum Schließen des Zylinders wird ein Wendeschlüssel mit Bohrmulden verwendet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,165 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | 75/3 - 75/4: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |