Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus VHS 80TI 80TI/60 gl.-8011 TITALIUM-Hangschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/60 gl.-8011
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/60 gl.-8011
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/60 gl.-8011
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/60 gl.-8011
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/60 gl.-8011
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/60 gl.-8011
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 80TI/60 gl.-8011
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-269455
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     269455
EAN/GTIN:
     4003318269455
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die TITALIUM™ Vorhangschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Mit dem TITALIUM™ 8 lassen sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Türen, Tore, Schränke, Spinde, Werkzeugkisten usw. verschließen. Der Spezialstahlbügel ist für einen sehr hohen Korrosionsschutz NANO PROTECT™ beschichtet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,382 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Absicherung von größeren Werten/Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
Zylinderart:
Kein Zylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 31,53*
1
€ 4,90*
ab € 23,63*
€ 32,19*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 189,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.