Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus VHS 85 85/60 HS-Anlage Messing-Hangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60 HS-Anlage
ABUS Vorhangschloss Messing 85/60 HS-Anlage
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-23958
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     23958
EAN/GTIN:
     4003318023958
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Vorhangschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Hinter der Serie ABUS 85 verbirgt sich eine umfangreiche Hangschloss-Serie in Größen von 2 bis 7 mm sowie verschiedene Varianten mit hohem Bügel. Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Unter anderem werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,431 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
85/2 – 85/4: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
Zylinderart:
Kein Zylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 43,26*
Lager 6922
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 43,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 131,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.