Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Türzylinder K7189 K82N Z28/K40 vs. Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abus Türzylinder K7189 K82N Z28/K40 vs. Profilzylinder
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-220036
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     220036
EAN/GTIN:
     4003318220036
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 28/40
doppelzylinder
Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Knaufzylinder ABUS K82 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einführen von größeren Werkzeugen erschwert. Besonders komfortabel lässt sich der Schließzylinder mittels Knauf an der Tür-Innenseite bedienen. Auch in einer Notsituation kann man die verschlossene Tür durch Drehen des Knaufes schnell öffnen, ohne erst den Schlüssel suchen zu müssen. Zum Öffnen und Schließen der Außenseite wird der Profilschlüssel benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,385 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Zylinderart:
Doppelzylinder <= 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Abus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.