| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-200779 Herst.-Nr.: 200779 EAN/GTIN: 4003318200779 |
| |
|
| | |
| Das Vorhangschloss ABUS 45 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Hinter der Serie ABUS 45 verbirgt sich eine umfangreiche Hangschloss-Serie in Größen von 15 bis 6 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,253 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | 45/15-35: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,42* | € 20,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,06* | € 21,00* | | | | Lager 6922 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,99* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 139,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|