Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Bürstenleiste
>
Artikel
Flex Schleifvorsatz BR 50 #459585
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6922
Artikel-Nr.:
6922A-10113-D44-459585
Hersteller:
FLEX
Herst.-Nr.:
459585
EAN/GTIN:
4030293204553
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,21 kg
... >
Lager 6922
>
Flex
>
Flex Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
,
elektrowerkzeug ersatzteile
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,74*
€ 327,94*
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,25*
€ 338,46*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,51*
€ 397,13*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,71*
€ 513,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flex 453.404 Tragbares Schleifgerät
FLEX
453.404
ab € 329,87*
Zubehör
Flex 453.455 Tragbares Schleifgerät
FLEX
453.455
ab € 381,80*
Zubehör
Flex 453.463 Schleifmaschinenzubehör
FLEX
453.463
ab € 664,35*
Zubehör
Flex 471.097 Tragbares Schleifgerät
FLEX
471.097
ab € 443,48*
Zubehör
Flex 504.491 Tragbares Schleifgerät
FLEX
504.491
ab € 183,08*
Zubehör
Flex 504.505 Tragbares Schleifgerät
FLEX
504.505
ab € 348,43*
Zubehör
Flex BRE 14-3 125 Set Schwingschleifer 3500 RPM Schwarz, Rot 1400 W
FLEX
433.446
ab € 743,63*
Zubehör
Flex BSE 14-3 100 Schwingschleifer 3500 RPM Schwarz, Rot 1400 W
FLEX
433.411
ab € 342,96*
Zubehör
Flex BSE 14-3 INOX Set Schwingschleifer 3500 RPM Schwarz, Rot 1400 W
FLEX
433.454
ab € 828,32*
Zubehör
Rohr Bandschleifer BRE 8-4 9 230/CEE Nr. 453420
FLEX
453420
ab € 468,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen