| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22750400000097 Herst.-Nr.: 22750400000097 EAN/GTIN: 4251765316318 |
| |
|
| | |
| Stabiler Regalbaukasten aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten. Die Positionen Fassregal, Auffangwanne und optional die Gebindeständer und Rollenauflage müssen separat bestellt werden. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • verzinkte Gitterroste • Transportsicherung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1220 mm | Breite der VPE: | 1220 mm | Höhe de VPE: | 340 mm | Bruttogewicht der VPE: | 75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, Auffangwanne, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Regal, Auffangwanne aus Stahl, Abfüllstation, Transport-Auffangwanne, Gefahrstoff-Auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 347,18* | € 407,71* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,28* | € 411,36* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,79* | € 413,09* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 360,63* | € 418,95* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,29* | € 442,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|