| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22750300002000 Herst.-Nr.: 2,27503E+13 EAN/GTIN: 4251765316295 |
| |
|
| | |
| Stabiler Regalbaukasten aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten. Die Positionen Fassregal, Auffangwanne und optional die Gebindeständer und Rollenauflage müssen separat bestellt werden. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • verzinkte Gitterroste • Transportsicherung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1420 mm | Breite der VPE: | 540 mm | Höhe de VPE: | 880 mm | Bruttogewicht der VPE: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 335,30* | € 393,13* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,90* | € 393,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,41* | € 394,83* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,67* | € 396,59* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,39* | € 397,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|