| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20321000000097 Herst.-Nr.: 20321000000097 EAN/GTIN: 4251765304520 |
| |
|
| | |
| Rechteckige Form mit 4 mm Stahlblech umlaufenden Verstärkungsprofil. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen, automatische Entriegelung per Seilzug und selbsttätige Schließung beim Aufsetzen. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1330 mm | Breite der VPE: | 1000 mm | Höhe de VPE: | 850 mm | Bruttogewicht der VPE: | 190 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, boden-klappcontainer 750 liter, bodenklappen container, eichinger klappbodenbehälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Bodenklappen-Behälter, Bodenklappenbehälter, Behälter mir Klappboden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 758,99* | € 843,68* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,56* | € 843,68* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,29* | € 847,29* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,17* | € 848,32* | | | | Lager 6922 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,99* | € 849,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|