Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau
Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau
Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau
Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau
Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau
Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau
Eichinger Klappbodenbehälter, 1500 kg, 750 Liter enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372633
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20321000000097
EAN/GTIN:
     4251765304520
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Rechteckige Form mit 4 mm Stahlblech umlaufenden Verstärkungsprofil. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen, automatische Entriegelung per Seilzug und selbsttätige Schließung beim Aufsetzen. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 l
Zinkenabstand:
600
Höhe:
850
Breite:
1000
Länge:
1330
Material:
Stahl
Gewicht:
190
Ausführung:
gerade Ausführung
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 5010
Zinkenquerschnitt:
175 x 70 mm
Innenlänge:
1200 mm
Innenhöhe:
700 mm
Innenbreite:
900 mm
zul. Gesamtgewicht::
1690 kg
Farbe:
Enzianblau
Volumen:
750 l
Tragfähigkeit:
1500 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 695,52*
€ 775,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,20*
€ 796,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,89*
€ 839,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,25*
€ 843,54*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,65*
€ 844,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,41*
€ 922,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,49*
€ 906,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,63*
€ 880,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,49*
€ 858,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,52*
€ 827,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20320000200097
ab € 79,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.