| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20121000002555 Herst.-Nr.: 20121000002555 EAN/GTIN: 4251765301024 |
| |
|
| | |
| Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2012. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1190 mm | Breite der VPE: | 1200 mm | Höhe de VPE: | 150 mm | Bruttogewicht der VPE: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter eichinger, deckel kippbehälter, Muldenkipper, Muldenkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Universalkipper, Schwerlastkipper, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Müllbehälter für Stapler, Deckel, Großraumkippbehälter, Abrollkufen-Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,55* | € 164,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 135,67* | € 166,14* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,74* | € 166,80* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,59* | € 168,18* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,11* | € 170,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|