Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Deckel für 2012.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Deckel für 2012.10
Eichinger Deckel für 2012.10
Eichinger Deckel für 2012.10
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371877
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20121000002555
EAN/GTIN:
     4251765301024
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2012.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Serie:
750
Gewicht:
25 kg
Behältervolumen:
750 l
Höhe:
150 mm
Breite:
1200 mm
Länge:
1190 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter eichinger, deckel kippbehälter, Eichinger, Deckel, für, 2012.10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,55*
€ 164,88*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 135,67*
€ 166,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 166,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 168,18*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,11*
€ 170,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.