| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224490-YY Herst.-Nr.: 20121000002555 EAN/GTIN: 4251765301024 |
| |
|
| | |
| Deckel für Kippbehälter mit Abrollautomatik, niedrige Bauhöhe, Volumen 0,75 m³ Mit dem pulverbeschichteten Deckel für den Kippbehälter mit Abrollautomatik in niedriger Bauhöhe erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres Behälters: Der robuste Deckel bietet Sichtschutz und eingeschränkt Wetterschutz vor äußeren Einflüssen wie Wind oder Regen. Deckel für Kippbehälter mit Abrollautomatik in niedriger Bauhöhe Aus robustem Stahl mit Pulverbeschichtung Sorgt für ordentliche Lagerung (inkl. Sichtschutz) Schützt das Innere vor Wind und Regen (kein Schutz vor Schlagregen) Eigengewicht = 25 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 25 kg | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 1190.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Beste Offerte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,67* | € 164,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,23* | € 165,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,12* | € 166,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,57* | € 167,32* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,82* | € 169,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|