Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESB, Rollbox, 4seitig (1 Tür),, Bodenpl. HDPE RAL 5010, H 1830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Rollbehälter mit Kunststoff-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     6922-61826-D57-KB4A50101650CS04301
Herst.-Nr.:
     KB4A50101650CS04301
EAN/GTIN:
     4260316449450
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbox, 4-seitig (1 Tür), Nutzhöhe 1650 mm, LxBxH 810x720x1850 mm, Bodenplatte aus HDPE, RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,900 kg
Breite:
72,40 cm
Höhe:
185,00 cm
Länge:
81,50 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,77*
€ 227,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,17*
€ 227,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 240,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 253,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 265,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,54*
Zubehör
k.A.
172121
ab € 33,52*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.