Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Dreiwandwagen
>
Artikel
Logistik-Box, 4 Wände verzinkt, Vorderwand einteilig, 724 x 815 x 1850 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-037
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
266037
EAN/GTIN:
4260316449450
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Logistik-Box, Kunststoffrollplatte, 4 Wände verzinkt, Vorderwand einteilig, 724 x 815 x 1850 mm
bewährte Rollbehälter mit patenter Klemmtechnik
Kunststoff-Bodenplatte, Material HDPE, mit Metallschienen als Rahmenverstärkung, serienmäßig in blau (RAL 5012)
robuste Rohr-Konstruktion Ø 22 mm
galvanisch verzinkt
bei +60° C bis -20° C einsetzbar
Etagenabstand 300 mm
2 Lenk-, 2 Bockrollen, Ø 108 mm, Kunststoffräder
auf die LKW-Norm abgestimmtes Maß
geschlossene Version mit 2 Seitenwänden, Rückwand und 1 Vorderwand, einteilig, mit CT - Verschluß
Lenkrollen ohne Radfeststeller (optionale Feststeller s. Zubehör)
Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich)
Technische Daten:
Version: Kommissionierwagen
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: verzinkt
Maße Plattform B x T [mm]: 660 x 745
Traglast gesamt [kg]: 500
Breite außen [mm]: 724
Tiefe außen [mm]: 815
Höhe außen [mm]: 1850
Durchmesser Rolle [mm]: 108
Etagenhöhe 1 [mm]: 470
Etagenhöhe 3 [mm]: 1550
Gewicht [kg]: 37,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
724 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1850 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
37,9 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Gitterwagen und Logistikwagen
Weitere Suchbegriffe:
Rollbehälter
,
esb rollbehälter
,
dreiwandwagen
,
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Kommissionierwagen
,
Logistikwagen
,
Roll-behälter
,
rollbare Behälter
,
ESB
,
logistik-box
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,77*
€ 227,03*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,17*
€ 227,96*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 240,71*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 253,42*
Lager 4445
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 265,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehrpreis für optionale Radausstattung, Elastikgummi Ø 125 m 148172-YY
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
Etagenboden für Logistik-Box, geschlossene Version
k.A.
172121
ab € 33,52*
Zubehör
Lenkrolle, mit Stopp, Mehrpreis.
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 108 mm, Polyamid
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
Spanngurt Gum.m.2 Hak.f.Rollbehälter B.720mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
Zubehör
Zwischenboden Kunststoff für Rollbehälter 4-seitig, Tragkraft 150 kg | GW1753-5010
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen