Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER GMBH, Rechteck-Abfallbehälter, Abdeckhaube,, 40 l, kompl. RAL 5013, Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und
Artikel-Nr.:
     6922-61667-D57-7083-40 PV-RAL 5013
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7083-40 PV-RAL 5013
EAN/GTIN:
     4040136789444
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt sowie Haube und Ständer in RAL 5013, zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,000 kg
Breite:
37,00 cm
Höhe:
128,50 cm
Länge:
32,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,40*
€ 352,40*
Frei Haus
ab € 372,33*
€ 480,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,40*
€ 419,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.