| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1989119 Herst.-Nr.: 7083-40 PV-RAL 5013 EAN/GTIN: 4040136789444 |
| |
|
| | |
| ∙ Stahlblech feuerverzinkt ∙ Eingrifföffnung zum besseren Handling ∙ Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech ∙ Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert ∙ Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar ∙ Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf ∙ Behältervolumen 40 Literbr/∙ Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm br/∙ Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm Weitere Informationen: | | Volumen: | 40 l | Material: | Stahl | Anlieferung: | montiert | Ascher: | nein | Farbe: | RAL 5013 kobaltblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 40l, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Abfalleimer_für_den_Außenbereich, Mülleimer_für_den_Außenbereich, Abfallsammler, Mülleimer, Standabfallsammler_für_den_Außenbereich |
| | |
| |