Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER GMBH, Abfallbehälter, Ascher Vol. 50 l,, DxH 380x515 mm, Einbet., DB703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6922-61667-D57-7039-35 EP DB 703
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7039-35 EP DB 703
EAN/GTIN:
     4040136793571
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter mit Ascher 50 l, m. Edelst.-Deckelscheibe DxH 380x515 mm, inkl. Q-Rohrpfosten zum Einbetonieren, Einsatzbehälter, DB703
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,500 kg
Breite:
38,00 cm
Höhe:
150,00 cm
Länge:
46,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,39*
€ 439,72*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,88*
€ 444,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,05*
€ 482,70*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,67*
€ 525,03*
Frei Haus
ab € 452,58*
€ 568,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,72*
€ 523,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.