| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12871626 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7039-35 EP DB 703 EAN/GTIN: 4040136793571 |
| |
|
| | |
| Runder Abfallbehälter mit Ascher 50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher ∙ Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm ∙ Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) · Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren · Behälter aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl ∙ Integrierter Zigarettenascher ∙ inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel ∙ Modelle inkl. Einsatzbehälter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Runder Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,09* | € 438,89* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,38* | € 443,25* | | | | Lager 3904 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,90* | € 483,28* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,11* | € 520,64* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,96* | € 546,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|