Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-61421-D57-7-225600 Herst.-Nr.: 7-225600 EAN/GTIN: 8713797069779 |
| |
|
|  |  |
 | Moderatorenkoffer PRACTIC mit umfangreichem Moderationszubehör, über 2100 Teile, BxTxH 350x140x350 mm Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 4,800 kg | Breite: | 38,00 cm | Höhe: | 17,00 cm | Länge: | 40,00 cm | Ursprungsland: | NL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), moderatorenkoffer legamaster, moderationsbox, seminarkoffer gefüllt |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,99* | € 147,63* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 118,30* | € 147,64* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 133,89* | € 165,15* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 134,07* | € 165,61* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 130,95* | € 167,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|