Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154002100 Herst.-Nr.: 7-225600 EAN/GTIN: 8713797069779 |
| |
|
| | |
| Ein kompakter Koffer mit einer Grundausstattung an Präsentationszubehör. Inhalt: 20 Mini Moderationswolken 14,5 x 23 cm, 100 Moderationskarten Emoticons (Gesicht lachend und traurig), 500 Rechteckkarten 9,5 x 20 cm (farbig sortiert), 100 Ovale 11 x 19 cm (farbig sortiert), 100 Kreise Ø 9,5 cm (farbig sortiert), 100 Kreise Ø 14 cm (farbig sortiert), 1.040 Klebepunkte Ø 19 mm (je 520 x rot, blau), 16 Präsentations-Marker TZ 41 (je 8 x schwarz, rot), 2 Jumbo Präsentations-Marker TZ 48 (je 1 x schwarz, rot), 200 Moderationsnadeln (farbig sortiert), 1 Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller-Klebeband inkl. 1 Rolle Klebeband, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber, 1 Klebestift, Flyer Tipps & Tricks für eine erfolgreiche Moderation. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PRACTIC | Maße: | 35 x 35 x 14 cm (B x H x T) | Anzahl der Teile: | 2.100 Teile | Griff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | abschließbar möglich: | Ja | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 4,8 | Material des Behälters: | Aluminium | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationskoffer PRACTIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderatorenkoffer legamaster, moderationsbox, seminarkoffer gefüllt, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 118,10* | € 148,89* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,01* | € 153,61* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 134,21* | € 166,82* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 134,46* | € 167,28* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 130,73* | € 168,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|