Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskoffer PRACTIC 7-225600 2100Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-154002100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225600
EAN/GTIN:
     8713797069779
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Moderationsbox
Ein kompakter Koffer mit einer Grundausstattung an Präsentationszubehör. Inhalt: 20 Mini Moderationswolken 14,5 x 23 cm, 100 Moderationskarten Emoticons (Gesicht lachend und traurig), 500 Rechteckkarten 9,5 x 20 cm (farbig sortiert), 100 Ovale 11 x 19 cm (farbig sortiert), 100 Kreise Ø 9,5 cm (farbig sortiert), 100 Kreise Ø 14 cm (farbig sortiert), 1.040 Klebepunkte Ø 19 mm (je 520 x rot, blau), 16 Präsentations-Marker TZ 41 (je 8 x schwarz, rot), 2 Jumbo Präsentations-Marker TZ 48 (je 1 x schwarz, rot), 200 Moderationsnadeln (farbig sortiert), 1 Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller-Klebeband inkl. 1 Rolle Klebeband, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber, 1 Klebestift, Flyer Tipps & Tricks für eine erfolgreiche Moderation.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRACTIC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskoffer PRACTIC
Maße:
35 x 35 x 14 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
2.100 Teile
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
4,8 kg
Material des Behälters:
Aluminium
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox grundausstattung, moderationsbox, legamaster moderationsbox, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 150,29*
10 Tage
149
pro Stück
€ 5,87*
ab € 118,47*
€ 150,30*
10 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 134,49*
€ 168,15*
12 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,08*
€ 168,61*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 132,61*
€ 171,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.