Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜTZENKIRCHEN, Ausrollregal, elektr. Antrieb, eins.,, BxTxH 3100x1090x2385 mm, 4 Ebenen + Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-60000-D57-5003E 4 15 5012/1004
Hersteller:
     LÜTZENKIRCHEN
Herst.-Nr.:
     5003E 4 15 5012/1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausrollregale
Roll-aus-Regal
roll aus regal
Ausrollregal mit elektr. Antrieb, einseitig, 4 Ebenen + Dachablage, Nutzhöhe 300 mm, Nutztiefe 560 mm, Armlast 1500 kg, BxTxH 3100x1090x2385 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.732,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.128,44*
€ 15.622,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.054,33*
€ 15.534,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.810,76*
€ 15.244,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.732,89*
€ 15.152,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.