Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Knabber BLK1.6LE 5060H220230V #72323960000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4935323
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72323960000
EAN/GTIN:
     4014586869926
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau. Eintauch-Ø mit Matrize 24 mm|Gewicht nach EPTA 1,90 kg|Kabel mit Stecker 5 m|NE-Metalle bis 250 N/mm² 2,5 mm|Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 65 / 70 mm|Schneidgeschwindigkeit 2,7 m/min|Schneidspurbreite 5 mm|Leistungsabgabe 210 W|Nennaufnahme 350 W|Stahl bis 400 N/mm² 1,6 mm|Hubzahl 800 - 1 500 1/min|Stahl bis 800 N/mm² 0,7 mm|Stahl bis 600 N/mm² 1,0 mm
Lieferumfang: 1 Matrizenträger|1 Matrize für Trapezbleche (3 13 09 122 00 5)|1 Stempel (6 36 02 049 00 8)|1 Verschleißplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 3.559,00 g | Netto Gewicht 3.559,00 g | Volumen 18.648,00 cm³ | Länge 420,00 mm | Breite 370,00 mm | Höhe 120,00 mm
Breite:
370 mm
Länge:
420 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
3559 g
Herkunftsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 781,61*
€ 858,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,40*
€ 858,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,15*
€ 858,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,76*
€ 858,81*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,12*
€ 905,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,71*
€ 1.077,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,06*
€ 1.061,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,72*
€ 1.013,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,12*
€ 981,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,00*
Zubehör
Fein
31309122005
ab € 65,90*
Zubehör
Fein
31309122020
ab € 118,69*
Zubehör
Fein
31309122030
ab € 280,25*
Zubehör
Fein
32132020129
ab € 15,30*
Zubehör
Fein
63602049017
ab € 129,56*
Zubehör
Fein
63602049008
ab € 59,05*
Zubehör
Fein
63602049040
ab € 106,82*
Zubehör
Fein
63602049050
ab € 235,77*
Zubehör
Fein
31309121002
ab € 11,28*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.