Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel, VE 5 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-63602049050
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63602049050
EAN/GTIN:
     4014586318011
Suchbegriffe:
Stempel für Blechnibbler
stempel für blechnibbler fein
stempel für blechnibbler
Weitere Informationen:
TariffNo:
82081000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.08 m
PackagingWidth:
0.135 m
PackagingHeight:
0.007 m
GrossWeight:
0.0646 kg
CountryOfOrigin:
DE
VE:
5 St
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.