Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63602049008
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63602049008
EAN/GTIN:
     4014586246611
Suchbegriffe:
Stempel für Blechnibbler
stempel für blechnibbler fein
stempel für blechnibbler
Weitere Informationen:
TariffNo:
82081000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.062 m
PackagingWidth:
0.007 m
PackagingHeight:
0.006 m
GrossWeight:
0.012 kg
CountryOfOrigin:
DE
VE:
1 St
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.