Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer CLEANCRAFT HDR-K 54-16 Hochdruckreiniger Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4481653
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7102541
EAN/GTIN:
     4036351229384
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Artikelbeschreibung:
Hochwertiger Hochdruckreiniger mit bis zu 160 bar, auch für die häufige Nutzung im semiprofessionellen Bereich - Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben - Hochwertige Gewindeanschlüsse Beschreibung: - Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff - Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse - Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer - Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole - Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl - Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf - Einfach kontrollierbarer und zu wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser - Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter - Hochwertige Gewindeanschlüsse - Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel - Horizontale Lagerung möglich - Qualität Made in Europe Ausstattung: - Pumpensteuerung Total Stop - Selbstansaugende Pumpe - Reinigungsmitteltank 2 l - Reinigungsmittelregulierung - Hochdruckschlauch Länge 10 m - Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung - Wasserfilter - Arbeitsdruck regulierbar - Manometer für Arbeitsdruck - Integrierte Schlauchtrommel - Schlauchanschluss Pumpenauslass Schraubanschluss M22x1,5 - Schlauchanschluss Handspritzpistole Schraubanschluss M22x1,5 - Räder 180 mm
Technische Daten:
Arbeitsdruck: 140 bar Maximaler Druck: 160 bar Fördermenge maximal: 540 l/h Maximale Zulauftemperatur: 60 °C Anschlusskabellänge: 5 m Aufnahmeleistung Antriebsmotor P1: 3,1 kW Motordrehzahl: 2800 min-1 Anschlussspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Länge (Produkt) ca.: 390 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 380 mm Höhe (Produkt) ca.: 900 mm Gewicht (Netto) ca.: 35 kg Motorart: Tankvolumen: Schalldruckpegel: Schallleistungspegel: Hochdruckschlauch Länge: Material Kolbenkopf: Edelstahl Material Zylinderkopf: Messing Betriebsposition: stehend
Lieferumfang:
- Handspritzpistole - Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung - Düsenreinigungsnadel - Wasseranschlussset mit Filter - Integrierter Reinigungsmitteltank - Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff - 10 m Hochdruckschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
35 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 623,77*
€ 692,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,64*
€ 692,65*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,60*
€ 712,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,48*
€ 741,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,82*
€ 782,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,10*
€ 847,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,76*
€ 830,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,88*
€ 773,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,60*
€ 759,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,14*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 89,64*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,80*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,90*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,12*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,60*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 120,41*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 99,70*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 115,62*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,70*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 117,84*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.